Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 40 → 110V / 500mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8750053
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC050-060F-9067C-QA
EAN/GTIN:
     5059045498193
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
Ausgangsspannungsbereich = 40 → 110V
Ausgangsleistung max. = 60W
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP67
Ausgang = 40 → 110 V @ 500 mA
Nennstrom = 1.2A
Nennspannung = 100 → 240V ac
Konfiguration = Gekapselt

Schaltnetzteil mit Einfachausgang gemäß IP67, 60 W. Dies ist eine Familie von 60-W-Konstantstrom-LED-Treibern mit Einfachausgang von Intelligent LED Solutions. Mit Schutzart IP67 ist dieses zuverlässige Netzteil geeignet für eine Vielzahl von Innen- und Außenbeleuchtungsanwendungen einschließlich LED Schildern, externer Einzelhandelsbeleuchtung und LED-Streifen.. Konstantstrom-LED-Treiber Eingangsspannung: 100 - 240 V ac Kompakt Schutzart IP67 Überstromschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
40 → 110V
Ausgangsleistung max.:
60W
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP67
Ausgang:
40 → 110 V @ 500 mA
Nennstrom:
1.2A
Nennspannung:
100 → 240V ac
Konfiguration:
Gekapselt
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 8750053, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC050060F9067CQA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,50*
€ 58,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 60,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-RGBW-PC211-WIR200.
ab € 20,25*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200.
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.