| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8765049 Herst.-Nr.: 1SVR740712R1200 CM-MSS.41P EAN/GTIN: 5059041730624 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Temperatur Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = <100ms Temperaturempfindlichkeit = Übertemperatur, Wicklungstemperatur Serie = CM-MSS Strombereich = Max. 3,7mA
Einige Produkte verfügen auch über die ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Thermistor-Motorschutzrelais Serie CM-MSS. Schweranlauf Erhöhte Schaltfrequenz Hohe Umgebungstemperatur Unzureichende Kühlung Unterbrechung Unsymmetrie. Die CM-Serie an Thermistor-Motorschutzrelais wird zur Regelung von Motoren mit PTC-Temperatursensoren verwendet. Die PTC-Temperatursensoren sind in die Motorwicklungen integriert und messen die Erwärmung des Motors. Dies ermöglicht eine direkte Regelung und Auswertung der folgenden Betriebszustände:. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: Dynamische Erkennung von unterbrochenen Drähten Großer Steuerungsversorgungsspannungsbereich für diese Serie 24–240 V ac/dc Kurzschlussüberwachung des Sensorkreises Nichtflüchtige Fehlerspeicherung Remote-Reset-Schraubverbindungstechnologie oder Easy Connect-Technologie verfügbar. Ausführung mit Einzelsensoreingang Drahtbrucherkennung Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Temperatur | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | <100ms | Temperaturempfindlichkeit: | Übertemperatur, Wicklungstemperatur | Serie: | CM-MSS | Strombereich: | Max. 3,7mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Thermistor-Motorschutz, Thermistormotorschutz, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, thermistor motorschutz, 8765049, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR740712R1200CMMSS41P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| |