Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MSS Überwachungsrelais 1-phasig, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8765042
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740712R2200 CM-MSS.33P
EAN/GTIN:
     5059041739917
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überwachungsanwendungen = Temperatur
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = <100ms
Temperaturempfindlichkeit = Übertemperatur, Wicklungstemperatur
Serie = CM-MSS
Abmessungen = 103.7 x 22.5 x 85.6mm

Einige Produkte verfügen auch über die ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Thermistor-Motorschutzrelais Serie CM-MSS. Schweranlauf Erhöhte Schaltfrequenz Hohe Umgebungstemperatur Unzureichende Kühlung Unterbrechung Unsymmetrie. Die CM-Serie an Thermistor-Motorschutzrelais wird zur Regelung von Motoren mit PTC-Temperatursensoren verwendet. Die PTC-Temperatursensoren sind in die Motorwicklungen integriert und messen die Erwärmung des Motors. Dies ermöglicht eine direkte Regelung und Auswertung der folgenden Betriebszustände:. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: Dynamische Erkennung von unterbrochenen Drähten Großer Steuerungsversorgungsspannungsbereich für diese Serie 24–240 V ac/dc Kurzschlussüberwachung des Sensorkreises Nichtflüchtige Fehlerspeicherung Remote-Reset-Schraubverbindungstechnologie oder Easy Connect-Technologie verfügbar. Ausführung mit Einzelsensoreingang Drahtbrucherkennung
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Temperatur
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
<100ms
Temperaturempfindlichkeit:
Übertemperatur, Wicklungstemperatur
Serie:
CM-MSS
Abmessungen:
103.7 x 22.5 x 85.6mm
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Thermistor-Motorschutz, Thermistormotorschutz, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, thermistor motorschutz, 8765042, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR740712R2200CMMSS33P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,61*
€ 68,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,77*
€ 70,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,20*
€ 71,29*
€ 5,90*
ab € 54,85*
€ 75,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 112,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.