Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
MEAN WELL LED-Treiber 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 2.5A, Dimmbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8762582
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
PWM-60-24
EAN/GTIN:
4021087025539
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 60W
Ausgangsstrombereich = 2.5A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = PWM, Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP67
Ausgang = 24 V @ 2.5 A
Nennstrom = 800 mA @ 115 Vc
Serie = PWM-60
Konfiguration = Gekapselt
Primärtyp = AC-DC, DC-DC
UL8750, CSA C22.2 No.250.13, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 unabhängig, IP67, Bauweise gemäß EN60335-1. SELV, cUL, UL, CB, CE. Mean Well 60 W-Konstantspannung-LED-Treiber - Serie PWM-60. Die Serie PWM-60 von Mean Well ist eine Reihe von 60 W-LED-Treibern mit einer integrierten 3-in-1 Dimm-Funktion und PWM-Ausgang, die für alle Arten von LED-Leuchtbändern passen und sicherstellen, dass die Farbtemperatur und Helligkeit konstant gehalten werden. Die PWM-60 LED-Treiber haben einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und eine niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb unter 0. 5 W. Diese LED-Netzteile sind wasserdicht, das Gehäuse ist aus 94V-0 schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt. Das Innere des PWM-60 ist vollständig in Silikon vergossen, weshalb diese LED-Treiber Anforderungen für vibrationsgeschützte Anwendungen bis zu 5G erfüllen und die Wärmeableitung verbessern. Die PWM-60 LED-Treiber erfüllen die Schutzart IP67 und können in sehr staubigen, feuchten und rauen Umgebungen verwendet werden. Das Klasse II-Design und das witterungsbeständige Kabel mit doppelter Isolierung machen die PWM-60 LED-Treiber ideal für flexible Installation in Anwendungen wie LED-Lichtbänder, LED-Beleuchtung, LED-Dekorationsbeleuchtung und LED-Architektur-Beleuchtung. Universal-Wechselspannungseingang Integrierte aktive PFC-Funktion Konstantspannung-PWM-Ausgang Integrierte 3-in-1 Dimm-Funktion Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 % Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
60W
Ausgangsstrombereich:
2.5A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
PWM, Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP67
Ausgang:
24 V @ 2.5 A
Nennstrom:
800 mA @ 115 Vc
Serie:
PWM-60
Konfiguration:
Gekapselt
Primärtyp:
AC-DC, DC-DC
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
mean well led treiber 60w
,
led treiber
,
led treiber 60w
,
8762582
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED-Treiber
,
MEAN WELL
,
PWM6024
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Drivers
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1078
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 27,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,47*
€ 27,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,70*
€ 27,98*
Lager 115
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 33,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,77*
€ 34,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Mean Well
PWM-60-12
ab € 21,74*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-12DA LED-Treiber
Mean Well
PWM-60-12DA
ab € 23,53*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-24DA LED-Treiber
Mean Well
PWM-60-24DA
ab € 23,48*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-36 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60,12 W Schwarz
Mean Well
PWM-60-36
ab € 21,97*
Ähnlich
Mean Well LED-Trafo 60 W 5 A 1 St.
Mean Well
PWM-60-12DA2
ab € 26,32*
Ähnlich
Mean Well PWM-60-24DA2 LED-Treiber 60 W 2.5 A 24 V 1 St.
Mean Well
PWM-60-24DA2
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen