Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Rot XLPE isoliert Ø 2.1mm 7/0,16 mm Litzen UL3173


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Rot XLPE isoliert Ø 2.1mm 7/0,16 mm Litzen UL3173
Artikel-Nr.:
     108EL-8740273
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8740273
EAN/GTIN:
     5056112226840
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3173
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 7

UL758, UL1581. RS UL3173-Schaltdraht. Der UL3173-Schaltdraht wird verwendet für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten. Leiter aus verzinnter Kupferlitze 22, 24, 26 AWG Verschiedene Farben Entflammbarkeit nach VW-1 XLPE-Material
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3173
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 26 litze rot, litze, litze 100m, 8740273, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 317326RED, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2622* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 39,41*
€ 46,90
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 34,52*
€ 41,08
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,20*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.