Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Blau XLPE isoliert Ø 1.4mm 7/0,16 mm Litzen UL3239


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Blau XLPE isoliert Ø 1.4mm 7/0,16 mm Litzen UL3239
Artikel-Nr.:
     108EL-8738914
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8738914
EAN/GTIN:
     5056112225041
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Außendurchmesser = 1.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL 3239
Isolierungsstärke = 1.4mm
Litzengröße = 0,16 mm

UL758, UL1581, VW-1. RS UL 3239 Schaltdraht. Der Schaltdraht UL3239 wird allgemein für die interne Verdrahtung von TV-Empfängern verwendet. Leiter aus verzinnter Kupferlitze XLPE-Isoliermaterial Verschiedene Farben 22, 24, 26 und 28 AWG UL758, UL1581 Entflammbarkeitsklasse VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Außendurchmesser:
1.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL 3239
Isolierungsstärke:
1.4mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze awg26, 8738914, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 323926BLU, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2191* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 33,74*
€ 40,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 25,87*
€ 30,79
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,33*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.