Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Grau XLPE isoliert Ø 1.58mm 17/0,16 mm Litzen UL3266


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Grau XLPE isoliert Ø 1.58mm 17/0,16 mm Litzen UL3266
Artikel-Nr.:
     108EL-8725325
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8725325
EAN/GTIN:
     5056112224167
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 17/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3266
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,16 mm

UL758, UL1581. Tags können Folgendes anzeigen: 600 V Spitze – nur für den Elektronikeinsatz. UL 3266. Der UL3266-Draht kann für die interne Verdrahtung von Elektro- oder Elektronikgeräten verwendet werden. 300 Spannung Leiter aus verzinnter Kupferlitze XLPE-Material Verschiedene Farben 28, 26, 24, 22 AWG Entflammbarkeitstest - VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
17/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3266
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze awg22, 8725325, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 326622GRY, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2331* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 36,04*
€ 42,89
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,20*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.