Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Grün XLPE isoliert Ø 1.58mm 17/0,16 mm Litzen UL3266


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Grün XLPE isoliert Ø 1.58mm 17/0,16 mm Litzen UL3266
Artikel-Nr.:
     108EL-8725303
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8725303
EAN/GTIN:
     5056112224136
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 17/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 17

UL758, UL1581. Tags können Folgendes anzeigen: 600 V Spitze – nur für den Elektronikeinsatz. UL 3266. Der UL3266-Draht kann für die interne Verdrahtung von Elektro- oder Elektronikgeräten verwendet werden. 300 Spannung Leiter aus verzinnter Kupferlitze XLPE-Material Verschiedene Farben 28, 26, 24, 22 AWG Entflammbarkeitstest - VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
17/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
17
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m grün, litze, litze 100m, 8725303, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 326622GREE, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 35,92*
€ 42,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,42*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.