Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Weiß XLPE isoliert Ø 1.58mm 17/0,16 mm Litzen UL3266


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Weiß XLPE isoliert Ø 1.58mm 17/0,16 mm Litzen UL3266
Artikel-Nr.:
     108EL-8725293
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8725293
EAN/GTIN:
     5056112224105
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 17/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Außendurchmesser = 1.58mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3266
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 17

UL758, UL1581. Tags können Folgendes anzeigen: 600 V Spitze – nur für den Elektronikeinsatz. UL 3266. Der UL3266-Draht kann für die interne Verdrahtung von Elektro- oder Elektronikgeräten verwendet werden. 300 Spannung Leiter aus verzinnter Kupferlitze XLPE-Material Verschiedene Farben 28, 26, 24, 22 AWG Entflammbarkeitstest - VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
17/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Außendurchmesser:
1.58mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3266
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
17
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung awg22 ws, litze, litze 100m, 8725293, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 326622WHI, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2339* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 35,85*
€ 42,66
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,30*
€ 37,25
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.