Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885060 VIELSCHICHT-KERAMIKKONDENSATOREN, 0603


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491607
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Produktpalette: WCAP-CSGP 0603
  • Lieferumfang des Kits: 3600 Pieces of 72 Values 1pF to 10µF 0603 Size Multilayer Ceramic Chip Capacitors
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 50v, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, WURTH ELEKTRONIK, 885060, 2491607, 249-1607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    37
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 132,68*
    € 173,18*
    pro Kit
    Frei Haus
    ab € 149,84*
    € 194,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 173,18*
    € 206,08
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 171,54*
    € 204,13
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 155,38*
    € 184,90
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 145,28*
    € 172,88
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 132,68*
    € 157,89
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 132,68* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 338,87*
    Zubehör
    Tenma
    72-8155
    ab € 30,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.