Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter TA45 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 10A, 60 V dc, 240V ac, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8689030
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4430.0022
EAN/GTIN:
     5059039771172
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Strom = 10A
Polzahl = 2
Betriebsspannung = 60 V dc, 240V ac
Serie = TA45
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Wippschalter
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer SchutzschalterV

Überlastschalter der Serie TA45. Professional Range der thermischen Überlastschalter der Serie TA45 von Schurter Die Überlastschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Motoren, Netzteilen und Bearbeitungsmaschinen verwendet. Betätigungsart - Kippschalter
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
60 V dc, 240V ac
Serie:
TA45
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Wippschalter
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer SchutzschalterV
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter 2polig, leistungsschalter, leistungsschalter schurter, 8689030, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44300022, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,89*
€ 18,95*
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 19,06*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 24,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.