Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais, 4P 4 Schließer, 24 V ac / 6 A, 45mm x 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8661287
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     21924 XTRM10A40T
EAN/GTIN:
     5059039096848
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Kontaktnennstrom = 6 A
Kontakt-Konfiguration = 4P
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 4 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 58mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +50 °C
Kontaktnennspannung = 500 V ac

Miniatur-Überlastrelais Eaton Cutler-Hammer. Die Miniatur-Überlastrelais der Serie Cutler-Hammer XT von Eaton umfassen nicht-umschaltbare und umschaltbare Minischütze, Mini-Überlastrelais sowie aufsteckbares Zubehör. Die Mini-Überlastrelais der Serie XT haben eine kompakte Bauweise, die am besten für die Anwendung mit kleinen Lasten wie Hebezeuge, Verpackung, Heizungen, Beleuchtung und Automatisierungssystemen geeignet ist. Wirtschaftlich und umweltfreundlich Kompaktes Design Empfindlichkeit für Phasenausfall Direkte Montage auf XTMC-Minischütze Auslösung Klasse 10 9 Einstellungen zur Abdeckung von 0,24–12 A
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
6 A
Kontakt-Konfiguration:
4P
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
4 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
58mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +50 °C
Kontaktnennspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 8661287, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 21924XTRM10A40T, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.