Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairchild IGBT / 21 A ±14V max., 450 V 150 W, 3-Pin TO-220AB N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fairchild IGBT / 21 A ±14V max., 450 V 150 W, 3-Pin TO-220AB N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8629359
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     ISL9V3040P3
EAN/GTIN:
     5059042644920
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
fairchild igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 21 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 450 V
Gate-Source Spannung max. = ±14V
Verlustleistung max. = 150 W
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.67 x 4.7 x 16.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Diskrete IGBTs, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
21 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
450 V
Gate-Source Spannung max.:
±14V
Verlustleistung max.:
150 W
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.67 x 4.7 x 16.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-220ab, 8629359, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fairchild Semiconductor, ISL9V3040P3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs, onsemi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.