Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Kippschalter 2-polig (Ein)-Aus-(Ein) 16A, IP 67, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Kippschalter 2-polig (Ein)-Aus-(Ein) 16A, IP 67, Flachstecker
Arcolectric Tafelmontage Kippschalter 2-polig (Ein)-Aus-(Ein) 16A, IP 67, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-8610309
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C3972BBAAA
EAN/GTIN:
     5059045715597
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 16A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 67
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.7mm
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Metall
Tafelausschnitt Größe = 12.7mm

Metall-Kippschalter Arcolectric Serie 3900, 16 A. Die Kippschalter der Serie 3900 bieten eine Vielzahl an Schaltoptionen in ein- und zweipoligen Ausführungen als 1-poliger Wechsler, 1-poliger Umschalter, 2-poliger Wechsler und 2-poliger Umschalter sowie tastender und Drei-Positionen-Betätigung. Vernickelte Messinghebel mit vernickelter Mutter und Buchse, passend für Befestigungslöcher nach Industriestandard mit 12,7 mm Durchmesser für sicheren, langlebigen Betrieb. Diese Schalter kommen häufig dort zum Einsatz, wo eine herkömmliche Hebelbetätigung erforderlich ist, wie: Bedientafeln, Automatisierungssysteme, Prüfgeräte und sogar Landwirtschafts-, Seefahrts- und Kfz-Zubehör. Mechanische Lebensdauer: 50000 Schaltspiele Umfassende internationale Zulassungen bis zu 16 A (4) @ 250 V ac, T85 (ENEC) und 20 A @ 125/277 V dc (UL und CSA).
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
16A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 67
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.7mm
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Metall
Tafelausschnitt Größe:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 2 polig ein/aus, geräteschalter, hebelschalter 2polig, 8610309, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C3972BBAAA, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 19,26*
2 Tage
520
€ 14,99*
ab € 10,42*
€ 19,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric
A1080MO
ab € 1,95*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
R171000AAA
ab € 6,63*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F00232PAAA
ab € 0,556*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,07*
Zubehör
Multicomp
FDFD1-250
ab € 12,98*
Zubehör
Multicomp
FDFD2-250
ab € 12,93*
Zubehör
Multicomp
FDFD5-250
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.