Kippschalter Serie 1820 Typ Marquardt 182. Material Gehäuse und Knebel: PA, schwarz, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert. Schaltleistung: 6,0 (4,0) A/250 VAC. Isolationswiderstand: min. 100 M ...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter Serie 1820 Typ Marquardt 182. Material Gehäuse und Knebel: PA, schwarz, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert. Schaltleistung: 6,0 (2,0) A/250 VAC. Isolationswiderstand: min. 100 M ...
Kippschalter, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend Kippschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit zwei Schaltfunktionen.Unter...
TRU COMPONENTS 1587678 TC-R13-28F-06 Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St. Kippschalter 250 V/AC 10 A Mit Führungsnut für Frontplatteneinbau. Technische Daten: Anschluss (Bauelemente...
Kippschalter, PT101SQQ, C & K PT versiegelter Kippschalter ist gut geeignet, um die strengen Leistungsanforderungen für Fahrzeuge zu erfüllen, die in Anwendungen wie Off-Road, Materialtransport und...
Kippschalter, PT202SQQ, C & K PT versiegelter Kippschalter ist gut geeignet, um die strengen Leistungsanforderungen für Fahrzeuge zu erfüllen, die in Anwendungen wie Off-Road, Materialtransport und...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...