Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO FDFD2-250 CRIMPHÜLSEN, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971904
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     FDFD2-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Blau
  • Produktpalette: FDFD2
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, FDFD2-250, 9971904, 997-1904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,98*
    € 32,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,37*
    € 31,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,99*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 157,06*
    Zubehör
    Multicomp
    BV2
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Multicomp
    BV5
    ab € 14,67*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD1-250
    ab € 13,04*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD5-250
    ab € 20,92*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.