Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8582910 Herst.-Nr.: 2900762 EAN/GTIN: 4046356527668 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 37-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 37-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 10m
Montiertes geschirmtes Rundkabel Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 37 Positionen) Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 37 Positionen) Kabellänge: 10 m Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 37-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 37-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, phoenix contact d-sub kabel, d-sub kabel, sensorkabel 10m, 8582910, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2900762, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,06* | € 175,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,87* | € 181,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,84* | € 186,99* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,19* | € 188,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,11* | € 266,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|