Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P-5 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1521782
EAN/GTIN:
     4017918968779
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P-5
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz/Graum
Steckverbinder 1 = M8
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP65, IP67
Biegeradius min. = 25 mm (fest), 50 mm (beweglich)mm

Sensor-/Betätigungselementkabel, 3 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, geschirmt, Freies Kabelende, an Buchse abgewinkelt M8, Kabellänge: 5 mUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenZuverlässige Signalübertragung - 360°-Abschirmung in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen Störungen
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P-5
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz/Graum
Steckverbinder 1:
M8
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP65, IP67
Biegeradius min.:
25 mm (fest), 50 mm (beweglich)mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, anschlussleitung 3x1,5 5m, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 8566211, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1521782, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 17,87*
€ 5,46*
ab € 13,19*
€ 17,93*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 19,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,64*
€ 19,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,04*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,502*
Zubehör
Phoenix Contact
1208461
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.