| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8511744 Herst.-Nr.: BAF-1-1-2 EAN/GTIN: 5059039075089 |
| |
|
| | |
| Strom = 1.5A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Fiberglas UL-Klasse = UL 248-14 Serie = Eaton Bussmann
Miniatursicherung und Zubehör. Eine Reihe professioneller Kleinstsicherungen von Cooper Bussmann, die auf 600 V ausgerichtet und mit verschiedenen Nennströmen erhältlich ist. Flinke Sicherung Montageart - Halter Anschlussart - Clip Gehäusematerial – Melamin oder Faser erhältlich Typische Anwendungen: DC-Steuerschaltkreise, die flinken Schutz erfordern. PV-Systeme. Weitere Informationen: | | Strom: | 1.5A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Fiberglas | UL-Klasse: | UL 248-14 | Serie: | Eaton Bussmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 8511744, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, BAF112, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |