| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8511498 Herst.-Nr.: AGA-1 EAN/GTIN: 5059039073450 |
| |
|
| | |
| Strom = 1A Sicherungsgröße = 6.4 x 15.9mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas UL-Klasse = UL 248-14 Serie = Eaton Bussmann
Serie AGA, Cooper Bussmann. Eine professionelle Serie von flinken Sicherungen von Cooper Bussmann aus der Serie AGA. Vernickelte Messing-Endkappe Abmessungen: 6,4 x 15,9 mm Weitere Informationen: | | Strom: | 1A | Sicherungsgröße: | 6.4 x 15.9mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Glas | UL-Klasse: | UL 248-14 | Serie: | Eaton Bussmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, eaton feinsicherung, 8511498, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, AGA1, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |