Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung F / 15A 6.3 x 32mm 32V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8482744
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AGC-15-R
EAN/GTIN:
     5059039077304
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 15A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 32V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = Eaton Bussmann

AGC-Serie (flink). Flinke Sicherungen aus der professionellen AGC-Serie von Cooper Bussmann. Montageart – Halter/Clip Vernickelte Messing-Endkappe
Weitere Informationen:
Strom:
15A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
32V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, eaton feinsicherung, 8482744, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, AGC15R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,26*
€ 3,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
BK/HBH-I-R
ab € 1,85*
Zubehör
Eaton
BK/HHB-R
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
BK/HTB-22I-R
ab € 3,35*
Zubehör
Eaton
BK/S-8102-1-R
ab € 1,74*
Zubehör
Eaton
BK/S-8202-1-R
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.