Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek E6022 Elektronikzange, Spitzzange / Backen 20mm, gebogen 135 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473005
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E6022.CRBG
EAN/GTIN:
     5056112212454
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Zangentyp = Elektronikzange, Spitzzange
Gesamtlänge = 135 mm
ESD-sicher = Ja
Backenlänge = 20mm
Backenbreite = 6.4mm
Modellnummer = E6022

Idealtek Ergo-Tek-Flachrundzange. Die über zwei Jahre hinweg entworfenen in der Schweiz hergestellten Präzisionszangen sind darauf ausgerichtet, das ergonomischste, genaueste, haltbarste und idealste Werkzeug in Ihrem Satz zu sein und folgen dem Konzept der Universität von Mailand. Durch den italienischen Stil ist die Ergo-Tek-Serie formschön und elegant und bietet Ihnen eine perfekte Synergie. Verwendung üblicherweise bei Montage und Rework von Elektronik sowie für die Herstellung von edlem Schmuck E6021 Flachrundzange, Glatt E6022 Flachrundzange, mit Wellenschliff E6024 Flachrundzange, Lang, mit Wellenschliff
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Spitzzange
Gesamtlänge:
135 mm
ESD-sicher:
Ja
Backenlänge:
20mm
Backenbreite:
6.4mm
Modellnummer:
E6022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2450558
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.