Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 20mm, gebogen 140 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 20mm, gebogen 140 mm ESD
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 20mm, gebogen 140 mm ESD
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 20mm, gebogen 140 mm ESD
Artikel-Nr.:
     108EL-2450558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2450558
EAN/GTIN:
     5056111967430
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 140 mm
ESD-sicher = Ja
Backenlänge = 20mm

ESD Greifzangen mit genietetem Gelenk
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
140 mm
ESD-sicher:
Ja
Backenlänge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, rs pro elektronik-greifzange, elektronik flachzange, flachzange 140 mm, 2450558, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PN2003D, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 14,07*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 19,08*
€ 27,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,77*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.