Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller M18 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 50 mm, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8470573
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135672 E58-18DP50-HL
EAN/GTIN:
     5059039091515
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 50 mm
Anschlusstyp = Kabel
Serie = Eaton Moeller
Länge = 80mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA, 250 mA
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Sensoren Eaton Serie Cutler-Hammer E58. Die Sensoren der Serie E58 für raue Umgebungen von Eaton wurden für die Erkennung von Flüssigkeiten, Pulvern oder anderen metallischen und nicht-metallischen Zielen in rauen physischen, chemischen und optischen Umgebungen entwickelt. Die Serie Premium+ verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse, stoßsichere vordere Kappen und eine stoßdämpfende Vergussmasse, die Leistung in höchster Qualität sicherstellt. 18-mm- und 30-mm-Modelle verfügbar Korrosionsbeständiges Gehäuse Für raue physische, chemische und optische Umgebungen Beständig gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien in der Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung und Forstindustrie
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
50 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Serie:
Eaton Moeller
Länge:
80mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA, 250 mA
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8470573, Automation, Sensoren, Eaton, 135672E5818DP50HL, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,68*
€ 497,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,44*
€ 426,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.