Verbindungsleitung, Grundfunktion: Zusatzausrüstung, Sortiment: Verbindungsleitungen, Länge: 2000 mm, Spannungsart: DC, 4-polig, Bauform Ausgangsseite: Leitungsende offen, Bauform Eingangsseite: Kupplung, gerade, verwendbar für: DC-Sensoren, 4-polig, 2-, 3- oder 4-Drahtanschluss, M12, RS2…-02…, RS2…-11…, RS4-02… Halogenfrei: false, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 0 V, Kabellänge: 2 m, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 40...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 40...70 °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: gelb, Bemessungsstrom In: 0 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CSDS4A4CY2202 | Ident Code: | 136292 |
|