Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Grau PVC isoliert Ø 1.57mm 7/0,25 mm Litzen MIL-W-76


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8425772
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1551 SL005
EAN/GTIN:
     5059039003730
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Grau
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.57mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = MIL-W-76
Serie = 1551
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 7

CA Prop 65, RoHS. Alpha Wire 1000 V, PVC-Schaltdraht – MIL-W-76 B Typ MW. Alpha Wire 1000 V, PVC-Schaltdraht ist ein robuster, leistungsstarker Draht, der in der Elektronikindustrie und auch in militärischen Anwendungen verwendet werden kann. Dieser Schaltdraht wird aus hochwertigen PVC hergestellt und ist in verschiedenen Farben zur einfachen Schaltkreisidentifizierung erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Ausgezeichnete Einheitlichkeit und hohe Abnutzungsbeständigkeit für einfaches Handhaben, Abisolieren und Anschließen Litzen- oder massiver, verzinnter Kupferleiter PVC-Isolierung MIL-Spezifikation-konform: MIL-W-76 B Typ MW Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Gute Abriebfestigkeit Ausgezeichnete Flammbeständigkeit. Was ist die MIL-Spezifikation?. Die Mil-Spezifikation ist ein Standard der US-Streitkräfte zur Erfüllung der Standardisierungsziele des US- Verteidigungsministeriums. Geeignet für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen. Von Militär-Schaltdraht wird erwartet, unter extremen Bedingungen, wie Temperatur, Stöße und Einwirkung von Chemikalien, zu funktionieren. Informationen zur Produktanwendung. Schaltschränke in geschützten Umgebungen Werkzeugmaschine in der Fabrikhalle Hochtemperaturofen Offroad-Baumaschinen Transformatoren Schalttafel Militär
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Grau
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.57mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
MIL-W-76
Serie:
1551
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, 8425772, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1551SL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 19,43*
€ 29,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,98*
€ 31,62*
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 32,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,62*
€ 37,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,69934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.