Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1551 SL005 WIRE, SLT, 22AWG, 7/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812689
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1551 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76 B Typ MW
  • Außendurchmesser: 1.626 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.357 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1551 SL005, 2812689, 281-2689
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 19,33*
    € 29,97*
    € 8,95*
    ab € 21,12*
    € 31,78*
    € 5,90*
    ab € 16,49*
    € 33,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,64434* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.