Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 5,2 mm², 10 AWG 30m Rot PVC isoliert Ø 4.67mm 105/0,25 mm Litzen UL1015


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8425656
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3081 RD005
EAN/GTIN:
     5059039015535
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 5,2 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 105/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1015
Serie = Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,25 mm

UL AWM 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283, 1284, UL MTW (22 bis 1/0 AWG), UL THW (6 bis 1/0 AWG), CSA AWM I A/B FT1 und TEW 105, UL VW-1. Alpha Wire 600 V PVC-Schaltdraht. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC Anschlussdraht als Lösung. PVC-Anschlussdraht profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieser 600-V-PVC-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -20 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
5,2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
105/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1015
Serie:
Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 8425656, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3081RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 100,78*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 106,77*
€ 6,90*
ab € 84,99*
€ 155,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,78*
€ 119,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,80*
€ 118,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,07*
€ 111,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,68*
€ 104,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,79*
€ 91,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,55967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.