Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messchieber mit Rundskala Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messchieber mit Rundskala Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / 0,4 mm
RS PRO Messchieber mit Rundskala Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / 0,4 mm
RS PRO Messchieber mit Rundskala Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / 0,4 mm
RS PRO Messchieber mit Rundskala Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8412537
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412537
EAN/GTIN:
     5056112207467
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messschieber Typ = Messchieber mit Rundskala
Fassungsvermögen = 150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Analog
Genauigkeit = 0,4 mm
Auflösung = 0,1 mm

RS PRO Kohlefaser-Schieblehre. Kohlefaser-Schieblehren von RS PRO verfügen über eine Doppelskala mit metrischen und zölligen Werten der internen und externen präzisen Messungen. Der einstellbare Mechanismus verfügt über ein bequemes Daumenrad, sodass Sie den Messschieber genau ausrichten können, um Objekte präzise und einfach zu messen. Die Gleitoberflächen der Messschieber werden zur Verhinderung von Verschleiß an der Skala angehoben. Innenbacken, Außenbacken und eine gleitende Tiefenmessstange bieten vier Methoden zur Messung. Eigenschaften und Vorteile. 150 mm/6 in Doppelskala Leichte Kohlefaserkonstruktion Vier-Wege-Messung für Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen Skaleneinteilungen: 0,1 mm Drehscheibenblende. Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?. Der Skalenmessschieber mit Nonius von RS PRO ist ein nützliches Werkzeug, das in keinem Labor fehlen sollte. Messungen in Zoll oder Millimeter in vier Richtungen. Die gut lesbare Feineinstellungsskala bietet Messwerte auf Hundertstel eines Millimeters genau. Für welche Anwendung möchten Sie es verwenden?. Noniusse von RS PRO sind für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie in Laboratorien, in elektrischen und elektronischen Wartungs- und Instandhaltungsanwendungen sowie in Mechanik- und Automobilanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Messchieber mit Rundskala
Fassungsvermögen:
150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Genauigkeit:
0,4 mm
Auflösung:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, 8412537, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, RS PRO, 51220150, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
DELA.1051.150
ab € 1,71*
Zubehör
RS Pro
7068141
ab € 6,95*
Zubehör
Stanley
1-30-696
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.