Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8410815
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C106K5RACTU
EAN/GTIN:
     5060641221344
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

SMD-MLCC-Keramikkondensatoren Kemet 1210 mit hoher Kapazität. Eine Serie von SMD-MLCC-Keramikkondensatoren mit hoher Kapazität in einer Chipgröße von 1210. Diese SMD-MLCC-Keramikkondensatoren mit hoher Kapazität besitzen ein X7R-Dielektrikum außer Best.-Nr. ; 841-0809 841-0809 , das über ein X5R-Dielektrikum verfügt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 10µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 8410815, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210C106K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,68*
1 Tag
64017
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,727*
€ 1,398*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 5,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,75*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 130,18*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.