Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 35 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8375986
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Ni35U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS4
EAN/GTIN:
     5059040635746
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 35 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 40mm
Breite = 65mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = PBT, Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie NI 35U. Die induktiven Näherungssensoren der Serie NI 35U von Turck Banner mit Uprox.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
35 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
40mm
Breite:
65mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
PBT, Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8375986, Automation, Sensoren, Turck, Ni35UCK40AP6X2H1141WBS4, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
Zubehör
Hans Turck
QM-12
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.