Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck NI35 Näherungssensor PNP 10 → 65 V dc / 200 mA, Kubisch 35 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8375977
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI35-CP40-VP4X2
EAN/GTIN:
     4047101075595
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 35 mm
Anschlusstyp = 1/2-14-Zoll-NPT-Steckverbinder
Serie = NI35
Länge = 114mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 65V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = PBT, Kunststoff
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
35 mm
Anschlusstyp:
1/2-14-Zoll-NPT-Steckverbinder
Serie:
NI35
Länge:
114mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
65V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
PBT, Kunststoff
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8375977, Automation, Sensoren, Turck, NI35CP40VP4X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.