Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Braun Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Braun Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Braun Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Braun Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8360776
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360776
EAN/GTIN:
     5056112204572
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 22/1,0 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -5°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzenzahl = 22

EN50525-3-41, Klasse 5 IEC 60228, EN 50363-5, IEC 60332-1, RoHS. H05Z-K Kabel. Das H05Z-K-Kabel ist für Rohre/Kanäle sowie für die interne Verdrahtung von Geräten ausgelegt. Als raucharme, halogenfreie Kabel (LSZH) sind diese Produkte überall dort ideal, wo Rauch und giftige Dämpfe eine Gefahr für Leben oder Geräten darstellen können. Diese Kabel werden in öffentlichen und Regierungsgebäuden verwendet. Flexibler Kupferleiter Klasse 5 Flexible dünne Litzenader Maximale Betriebstemperatur: +90 °C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
22/1,0 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzenzahl:
22
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg18 braun, litze, litze 100m, 8360776, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900113, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2855* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 48,61*
€ 57,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 36,30*
€ 43,20
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,42*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.