Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Blau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Blau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Blau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Blau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8360767
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360767
EAN/GTIN:
     5056112204558
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 22/1,0 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05Z-K
Außendurchmesser = 2.8mm
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzenzahl = 22

EN50525-3-41, Klasse 5 IEC 60228, EN 50363-5, IEC 60332-1, RoHS. H05Z-K Kabel. Das H05Z-K-Kabel ist für Rohre/Kanäle sowie für die interne Verdrahtung von Geräten ausgelegt. Als raucharme, halogenfreie Kabel (LSZH) sind diese Produkte überall dort ideal, wo Rauch und giftige Dämpfe eine Gefahr für Leben oder Geräten darstellen können. Diese Kabel werden in öffentlichen und Regierungsgebäuden verwendet. Flexibler Kupferleiter Klasse 5 Flexible dünne Litzenader Maximale Betriebstemperatur: +90 °C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
22/1,0 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05Z-K
Außendurchmesser:
2.8mm
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzenzahl:
22
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, aderleitung h05v-k 1x0,75 blau 100m, litze, litze 100m, 8360767, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900112, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,04*
€ 28,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 43,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 28,70*
€ 34,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2004* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,42*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.