Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 300 mm Sicherungsringzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 300 mm Sicherungsringzangen
RS PRO Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 300 mm Sicherungsringzangen
RS PRO Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 300 mm Sicherungsringzangen
Artikel-Nr.:
     108EL-8335929
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8335929
EAN/GTIN:
     5056112203995
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentypen Satz = Sicherungsringzangen
Stückzahl = 4
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 300 mm

Sicherungsringzangensatz, 4-teilig, RS PRO. Dieser besondere Zangensatz von RS PRO besteht aus drei hochwertigen Teilen aus Chrom-Vanadium-Stahl. Der Zangensatz enthält unverzichtbare Werkzeuge und eignet sich hervorragend für Benutzer mit hohen Qualitätsansprüchen – von Fachkräften (Mechanikern) bis hin zu normalen Heimwerkern. Die Sicherungsringzange arbeitet ähnlich wie eine Standardzange. Sie verfügt jedoch über speziell geformte Spitzen, die die Sicherungsringe greifen können, um sie sicher aus- oder einbauen zu können. Das Set befindet sich in einer Schaumstoffwerkzeugmodulwanne, die für einfachen Transport und einfache Organisation ausgelegt ist. Der Satz verfügt über Sicherungsringzangen für Innen- und Außensicherungen, die strengen Tests unterzogen wurden, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die ergonomischen Griffe sind weiche getauchte Griffe für hohen Komfort beim Schneiden weicher und harter Drähte. Die hochwertige Haptik der Griffe sorgt für höhere Bedienfreundlichkeit und einen reibungslosen Betrieb. Die gezahnten Backen sorgen für einen hervorragenden Halt auf dem jeweiligen Gegenstand, sodass Sie alle Arbeiten zuverlässig erledigen können. Der Satz besteht aus:. Externe 180-mm-Seegerringzange (gerade, mit Feder). Externe 180-mm-Seegerringzange (gebogen, mit Feder). Interne 180-mm-Seegerringzange (gerade). Interne 180-mm-Seegerringzange (gebogen). Eigenschaften und Vorteile. 4-teiliger Satz an hochwertigen Sicherungsringzangen zum Einsetzen und Entfernen von Sicherungsringen Ergonomisch geformte rote PVC-Griffe für einfache und reibungslose Handhabung Sicherungsringzangen für Außensicherungen sind gefedert, um die Handhabung zu erleichtern. Schaumstoffwerkzeugmodul zum Schutz vor Schmutz im Lieferumfang enthalten Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Häufig gestellte Fragen. Welche unterschiedlichen Arten von Sicherungsringzangen gibt es?. Sicherungsringzange für Innensicherungen: Diese funktioniert ähnlich wie eine Standardzange; wenn sich der Griff schließt, schließen sich auch die Spitzen, um das Einsetzen der Innensicherung abzuschließen. Sicherungsringzangen für Außensicherungen: Diese arbeiten in der entgegengesetzten Richtung zu Sicherungsringzangen für Innensicherungen. Wenn die Griffe geschlossen sind, öffnen sich die Spitzen. Ideal, wenn Sicherungsringe um eine Welle platziert werden müssen.
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Sicherungsringzangen
Stückzahl:
4
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegering zange j3, modul werkzeuge, rs pro werkzeugsatz, 8335929, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, RS PRO, E9944E0404, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335916
ab € 1.187,41*
Zubehör
RS Pro
8335900
ab € 777,92*
Zubehör
RS Pro
8335903
ab € 669,11*
Zubehör
RS Pro
8335907
ab € 511,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.