Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Werkzeugkasten 4 Schubladen, , 476mm x 440mm x 794mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 4 Schubladen, , 476mm x 440mm x 794mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 4 Schubladen, , 476mm x 440mm x 794mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 4 Schubladen, , 476mm x 440mm x 794mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8335907
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8335907
EAN/GTIN:
     5056112203933
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Material-Werkzeugschrank
Material/Stoff = Stahl
Anzahl Schubladen = 4
Mit Rollen = Nein
Länge = 794mm
Breite = 440mm
Höhe = 476mm
Maße = 476 x 794 x 440mm
Gewicht = 31.2kg

Jumbo-Werkzeugschrank RS PLUS mit vier Schubladen. Diese robuste Werkzeugtruhe- und Schrankkombination aus Stahl von RS Pro ist robust und zuverlässig. In der von oben zu öffnenden Werkzeugtruhe mit kugelgelagerten Schubladen, die sich vollständig öffnen lassen, können Sie die benötigten Teile und Werkzeuge übersichtlich und leicht zugänglich aufbewahren. Der Deckel ist außerdem mit Verschlussscharnieren ausgestattet, um sicherzustellen, dass er während der Arbeit geöffnet bleibt. Die Werkzeugtruhe verfügt über ein integriertes Verriegelungssystem für zusätzliche Sicherheit und Sorgenfreiheit. Durch die hochwertige Stahlblechausführung ist die kratzfeste Werkzeugtruhe auch für mittlere Beanspruchungen geeignet. Egal ob Sie in einer professionellen Werkstatt oder in einer Heimwerkstatt arbeiten, diese RS Pro Werkzeugtruhe wird Ihren Anforderungen gerecht. Eigenschaften und Vorteile Elektrostatische matte Pulverbeschichtung für eine attraktive kratzfeste Oberfläche 80 mm tiefe obere Schublade für die organisierte Aufbewahrung und Aufbewahrung lose Werkzeuge 4 vollständig herausziehbare Schubladen für leichten Zugriff auf Werkzeuge und Teile Jede Schublade kann bis zu 4 EVA-Schaumstoff-Werkzeugmodule aufnehmen Integrierte Tragegriffe Anwendungen Diese Werkzeugschrank- und Brustkombination ist ideal für eine geschäftige Werkstatt oder für die ultimative Garagenanpassung und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine große Auswahl an Werkzeugen und Zubehör einfach aufbewahrt werden muss. Die Brust verfügt über integrierte Griffe für tragbare Anwendungen. Dies hat Vorteile gegenüber festen Werkzeugschränken, da die Einheit direkt dorthin bewegt werden kann, wo die Arbeit stattfindet, was Zeit und Aufwand spart. Tragbare Werkzeugkästen sind ideal für: Werkstattmechaniker Werkstätten Wartungsarbeiter Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Wir beziehen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Engineer, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Anzahl Schubladen:
4
Mit Rollen:
Nein
Länge:
794mm
Breite:
440mm
Höhe:
476mm
Maße:
476 x 794 x 440mm
Gewicht:
31.2kg
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rs pro stahl werkzeugkasten, werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, 8335907, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, RS PRO, A0604J, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,97*
€ 742,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,86*
€ 735,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,37*
€ 720,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,41*
€ 664,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335950
ab € 141,59*
Zubehör
RS Pro
8335935
ab € 102,66*
Zubehör
RS Pro
8335947
ab € 69,27*
Zubehör
RS Pro
8335919
ab € 68,51*
Zubehör
RS Pro
8335941
ab € 43,98*
Zubehör
RS Pro
8335922
ab € 86,01*
Zubehör
RS Pro
8335931
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.