Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Rollenschrank 11 Schubladen mit Rollen, 985mm x 450mm x 1085mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Rollenschrank 11 Schubladen mit Rollen, 985mm x 450mm x 1085mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 11 Schubladen mit Rollen, 985mm x 450mm x 1085mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 11 Schubladen mit Rollen, 985mm x 450mm x 1085mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 11 Schubladen mit Rollen, 985mm x 450mm x 1085mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8335916
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8335916
EAN/GTIN:
     5056112203957
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 11
Mit Rollen = Ja
Länge = 1085mm
Breite = 450mm
Höhe = 985mm
Maße = 985 x 1085 x 450mm
Gewicht = 90kg

Rollenwerkzeugschränke RS PLUS
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
11
Mit Rollen:
Ja
Länge:
1085mm
Breite:
450mm
Höhe:
985mm
Maße:
985 x 1085 x 450mm
Gewicht:
90kg
Weitere Suchbegriffe: rs pro werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 8335916, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, RS PRO, A0111, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,27*
€ 1.698,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,63*
€ 1.664,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,50*
€ 1.576,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,88*
€ 1.477,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,61*
€ 1.420,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335950
ab € 140,48*
Zubehör
RS Pro
8335935
ab € 102,71*
Zubehör
RS Pro
8335947
ab € 68,83*
Zubehör
RS Pro
8335919
ab € 68,53*
Zubehör
RS Pro
8335941
ab € 44,29*
Zubehör
RS Pro
8335922
ab € 86,43*
Zubehör
RS Pro
8335931
ab € 66,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.