Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor 5 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8313786
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NCN4-12GM40-Z0
EAN/GTIN:
     5059040251687
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 60V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 800Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

DC-Sensoren mit Rundgehäuse, zweiadrig. Gehäuse aus vernickeltem Messing mit Tastfläche aus PBT DC (2-Draht) Nicht bündig montierbar LED-Anzeige Verpolungs- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
5 → 30 V dc
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
60V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
800Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, 8313786, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NCN412GM40Z0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,73*
€ 64,97*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,11*
€ 65,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,15*
€ 66,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,71*
€ 67,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,77*
€ 85,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,21*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 18,04*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.