Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor 20 253 V ac / 200 mA, zylindrisch 5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8313597
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB5-18GM60-WO
EAN/GTIN:
     5059040251922
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 60mm
Wechselspannung max. = 253V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Erweiterter Erfassungsbereich. Diese induktiven Näherungssensoren von Pepperl + Fuchs haben ein zylindrisches Design und sind mit einem erweiterten Erfassungsbereich von bis zu 30 mm erhältlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. LED-Anzeige Bündig einbaubar oder bündige Montage IP67 Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder (V1)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
60mm
Wechselspannung max.:
253V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 5mm, 8313597, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB518GM60WO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.