Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm 5 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm 5 → 30 V dc / 100 mA, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm 5 → 30 V dc / 100 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8313590
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB5-18GM40-Z0
EAN/GTIN:
     5059040250512
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 60V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Erweiterter Erfassungsbereich. Diese induktiven Näherungssensoren von Pepperl + Fuchs haben ein zylindrisches Design und sind mit einem erweiterten Erfassungsbereich von bis zu 30 mm erhältlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. LED-Anzeige Bündig einbaubar oder bündige Montage IP67 Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder (V1)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
60V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 5mm, 8313590, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB518GM40Z0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,41*
€ 68,73*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,50*
€ 68,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,16*
€ 69,60*
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 70,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 90,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.