Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Turck M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8308636
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi2-EG08-VP6X-H1341
EAN/GTIN:
     5059040638211
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 57mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Abschirmung = Teilweise
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie BI 2. Die BI 2-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
57mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Abschirmung:
Teilweise
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8308636, Automation, Sensoren, Turck, Bi2EG08VP6XH1341, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
Zubehör
Hans Turck
QM-12
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.