Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8308595
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi2-EG08K-AP6X
EAN/GTIN:
     5059040636798
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 23.6mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Serie BI 2. Die BI 2-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
23.6mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8308595, Automation, Sensoren, Turck, Bi2EG08KAP6X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 18,11*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.