Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8308585
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi2-EG08-AP6X-V1131
EAN/GTIN:
     5059040636897
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 49mm
Schaltfrequenz = 3 kHz
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie BI 2. Die BI 2-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
49mm
Schaltfrequenz:
3 kHz
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8308585, Automation, Sensoren, Turck, Bi2EG08AP6XV1131, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,82*
€ 128,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 134,20*
€ 168,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.