Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 1 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8308526
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi1-EH04-AP6X-V1331
EAN/GTIN:
     5059040638464
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 42.5mm
Schaltfrequenz = 3 kHz
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 3kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
42.5mm
Schaltfrequenz:
3 kHz
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
3kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8308526, Automation, Sensoren, Turck, Bi1EH04AP6XV1331, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.