Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M5 Näherungssensor analog 15 → 30 V dc, zylindrisch 1,5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8308349
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi1.5-EG05-0.3-M12-SIU-H1141
EAN/GTIN:
     5059040636996
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = Analog
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 15 → 30 V dc
Länge = 62mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltfrequenz max. = 200Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

Serie BI 1.5. Die BI 1.5-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
Analog
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
15 → 30 V dc
Länge:
62mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltfrequenz max.:
200Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor turck, 8308349, Automation, Sensoren, Turck, Bi15EG0503M12SIUH1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.