Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8308282
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BI10-G30SK-AP6X2
EAN/GTIN:
     5059040637979
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = PG9-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 87mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie BI 10. Die professionelle Turck Banner-Serie BI 10 von induktiven Näherungssensoren in Zylinderausführung.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
PG9-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
87mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8308282, Automation, Sensoren, Turck, BI10G30SKAP6X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.