Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8308141
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi8-M18E-AP6X-H1141
EAN/GTIN:
     5059040637924
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 72mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Teilweise
Verpolungsschutz = Ja

Serie BI 8. Die professionelle Turck Banner-Serie BI 8 von induktiven Näherungssensoren in Zylinderausführung.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
72mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Teilweise
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8308141, Automation, Sensoren, Turck, Bi8M18EAP6XH1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
Zubehör
Hans Turck
QM-12
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.