Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLR3410TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 17 A 79 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRLR3410TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 17 A 79 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-8303379
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR3410TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043219615
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Chip-Kondensator
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 17 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 155 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 79 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +16 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 100 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
17 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
155 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
79 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +16 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 100v, leistungs-mosfet, mosfet infineon, 8303379, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLR3410TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.