Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 121L Rot H. 692mm ø 559mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8288927
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG263200RED
EAN/GTIN:
5059045359180
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kapazität = 121L
Farbe = Rot
Material = PE
Handelsname = Brute
Durchmesser = 559mm
Höhe = 692mm
Brute-Behälter 121 l, Abfallsammlung und Aufbewahrungsbehälter mit hoher Haltbarkeit. Robuster zylindrischer Mülleimer, der eine Durable, vollständig aus Kunststoff bestehende Lösung für die Sammlung und Entsorgung von Abfallprodukten einschließlich Lebensmittelabfall bietet. Dieser Mülleimer ist ein in der USDA Meat ; Poultry Equipment Group aufgeführter Artikel und hilft daher bei der Einhaltung der HACCP-Richtlinien. Entlüftungskanäle reduzieren die Entwicklung eines Vakuums im Behälter, wodurch es 50 % leichter zu entfernen ist. Integrierte Zangen am Behälterrand sichern die Behälterauskleidung und ermöglichen ein einfaches, einfaches und knotfreies Entfernen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>121,1 Liter Fassungsvermögen. ;/li> ;li>Durable, Vollkunststoffbauweise. ;/li> ;li>Leicht zu reinigen, um die erforderlichen Hygienestandards beizubehalten. ;/li> ;li>Die Griffe sind reißfest oder beschädigt durch schwere Lasten und abgerundet, um die Handhabung zu erleichtern. ;/li> ;li>Entlüftungskanäle erleichtern das Entfernen von Müllbeuteln um 50 %. ;/li> ;li>Verstärkter Boden, der speziell entwickelt wurde, um über raue Oberflächen gezogen zu werden, was die Produktlanglebigkeit verlängert. ;/li> ;li>Konturierte Bodengriffe sorgen für verbesserten Halt beim Entleeren von Behältern. ;/li> ;li>Polyethylenmaterial widersteht Spänen, Dellen und Rost. ;/li> ;li> Hochwertiges Material mit UV-Inhibitor für eine lange Lebensdauer selbst unter härtesten Bedingungen. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen und Zerquetschen. ;/li> ;li>Gerippter verstärkter Rand erhöht die Festigkeit und Stabilität, um eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. ;/li> ;li>Integrierte Zangen sichern die Liner um den Rand des Behälters und sorgen
Weitere Informationen:
Kapazität:
121L
Farbe:
Rot
Material:
PE
Handelsname:
Brute
Durchmesser:
559mm
Höhe:
692mm
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Abfall und Recycling
>
Abfall- und Recycling-Behälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Kunststofftonne
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Rund-Behälter
,
Rundbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stapelbehälter
,
standard- mülleimer plastik rot
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter kunststoff
,
8288927
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Abfall und Recycling
,
Abfall- und Recycling-Behälter
,
Rubbermaid Commercial Products
,
FG263200RED
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Waste & Recycling
,
Waste Bins & Recycling Bins
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,93*
€ 59,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 47,67*
€ 59,83*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 59,85*
Lager 2280
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 55,22*
€ 67,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,76*
€ 69,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfüllschaufel 1.390 ml, HD-PE
Hünersdorff
920900
ab € 2,63689*
Zubehör
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Hünersdorff
920700
ab € 0,69473*
Zubehör
Abfüllschaufel 725 ml, HD-PE
Hünersdorff
920800
ab € 1,83*
Zubehör
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE® Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 51,93*
Zubehör
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,39*
Zubehör
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 121 l, rot
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 18,36*
Zubehör
Rubbermaid FG263100RED Mülleimer-Zubehör Rot Deckel
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 15,13*
Zubehör
Tandem-Transportroller BRUTE® Tandem-Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 188,65*
Zubehör
Wilesco 4279310 Messlöffel Aluminium
Wilesco
4279310
ab € 4,97*
Zubehör
Wilesco 4279400 Messlöffel Aluminium
Wilesco
4009807794002
ab € 9,03*
Zubehör
Abwiegeschaufel Alu.L.185mm Inh.105 ml
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,93*
Zubehör
Abwiegeschaufel Alu.silber L.250mm Inh.260 ml
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,28*
Zubehör
Abwiegeschaufel Alu.silber L.350mm Inh.675 ml
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,59*
Zubehör
Abwiegeschaufel Alu.silber L.430mm Inh.3000 ml
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen