Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFP260MPBF N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 50 A 300 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFP260MPBF N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 50 A 300 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-8274013
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP260MPBF
EAN/GTIN:
     5059045545583
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 50 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 40 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 300 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 5.2mm
Höhe = 21.1mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 150 V bis 600 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
50 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
40 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
300 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
5.2mm
Höhe:
21.1mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 50a, 8274013, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFP260MPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.